Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 04 10 Équerre à piquage mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:12261464
  • Fabricant:0820099859637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,62 €/ Unitéhors TVA

67,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3879
Constructeur ID
3879 04 10
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
G1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
22 mm
L
19 mm