Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3866 08 10 Reduction encliquetable Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23217098
  • Fabricant:0820099292588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,68 €/ Unitéhors TVA

55,27 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3866
Constructeur ID
3866 08 10
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
10 mm
G
15 mm
L
45 mm
L1
22.5 mm
L2
25 mm
L3
20 mm