25,70 €/ Unitéhors TVA
31,10 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3826 |
Constructeur ID | 3826 10 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
L | 40 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |