16,06 €/ Unitéhors TVA
19,43 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3826 |
Constructeur ID | 3826 04 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
L | 25 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 11 mm |