33,86 €/ Unitéhors TVA
40,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3821 |
Constructeur ID | 3821 56 14 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 13.97 mm |
H | 26924 mm |