Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3821 10 13 Adapteur d'orientation encliquetable mâle Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23217081
  • Fabricant:0820099291833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,84 €/ Unitéhors TVA

40,95 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3821
Constructeur ID
3821 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
H
30 mm