Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3816 56 00 Union double égale traversée de cloison Ø1/4inc

  • ERIKS:12261438
  • Fabricant:0820099291444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,88 €/ Unitéhors TVA

142,63 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3816
Constructeur ID
3816 56 00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
1/4
F
19 mm
F1
17 mm
L1
19 mm
L2
21 mm
T
15 mm