137,39 €/ Unitéhors TVA
166,24 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3816 |
Constructeur ID | 3816 12 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D | 12 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 29 mm |
T | 23 mm |