Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3816 08 00 Union double égale traversée de cloison Ø8mm

  • ERIKS:23215384
  • Fabricant:0820099291260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,08 €/ Unitéhors TVA

82,38 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3816
Constructeur ID
3816 08 00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
F
19 mm
F1
19 mm
L1
18 mm
L2
24 mm
T
16 mm