56,11 €/ Unitéhors TVA
67,89 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3816 |
Constructeur ID | 3816 06 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
F1 | 17 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 21.5 mm |
T | 14 mm |