Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3809 06 13 Équerre à piquage mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23217057
  • Fabricant:0820099290874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,87 €/ Unitéhors TVA

72,44 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3809
Constructeur ID
3809 06 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
27.5 mm
L
25 mm