Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3806 56 00 Union double Ø1/4inc

  • ERIKS:12261431
  • Fabricant:0820099290232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,24 €/ Unitéhors TVA

60,79 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3806
Constructeur ID
3806 56 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
1/4
G
12 mm
L
36 mm