Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 62 22 Piquage droit mâle Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23217034
  • Fabricant:0820099290010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,68 €/ Unitéhors TVA

86,73 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 62 22
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
F1
10 mm
H
25 mm