Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 12 18 Piquage droit mâle Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:23217028
  • Fabricant:0820099289687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,75 €/ Unitéhors TVA

92,87 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 12 18
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
NPT3/8
D
12 mm
F
22 mm
F1
8 mm
H
24 mm