50,22 €/ Unitéhors TVA
60,77 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3805 |
Constructeur ID | 3805 10 17 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
F1 | 6 mm |
H | 22.5 mm |