Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 10 13 Piquage droit mâle Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215660
  • Fabricant:0820099289472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,22 €/ Unitéhors TVA

55,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
6 mm
H
24 mm