Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 17 Piquage droit mâle Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23217022
  • Fabricant:0820099289441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,61 €/ Unitéhors TVA

44,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
F1
6 mm
H
18.5 mm