Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 14 Piquage droit mâle Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217021
  • Fabricant:0820099289410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,85 €/ Unitéhors TVA

39,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 08 14
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/4
D
8 mm
F
15 mm
F1
6 mm
H
18 mm