Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 11 Piquage droit mâle Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:23217020
  • Fabricant:0820099289359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,21 €/ Unitéhors TVA

37,76 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 08 11
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/8
D
8 mm
F
15 mm
F1
5 mm
H
19 mm