Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 13 Piquage droit mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23217018
  • Fabricant:0820099289236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,79 €/ Unitéhors TVA

33,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3805
Constructeur ID
3805 06 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
16.5 mm