24,12 €/ Unitéhors TVA
29,19 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3805 |
Constructeur ID | 3805 04 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
F1 | 3 mm |
H | 14.5 mm |