Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3804 12 00 Raccord en T Ø12mm

  • ERIKS:23217014
  • Fabricant:0820099288901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,08 €/ Unitéhors TVA

140,46 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3804
Constructeur ID
3804 12 00
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
12 mm
G
20 mm
H
40 mm
L/2
33 mm