100,98 €/ Unitéhors TVA
122,19 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3804 |
Constructeur ID | 3804 10 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
H | 36.5 mm |
L/2 | 31 mm |