Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3804 06 00 Raccord en T Ø6mm

  • ERIKS:23217011
  • Fabricant:0820099288819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,38 €/ Unitéhors TVA

71,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3804
Constructeur ID
3804 06 00
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
G
12 mm
H
26 mm
L/2
24 mm