Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3802 60 00 Équerre égale Ø/8inc

  • ERIKS:12261419
  • Fabricant:0820099288321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,82 €/ Unitéhors TVA

113,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3802
Constructeur ID
3802 60 00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
3/8
G
17 mm
L
38 mm