53,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3802 |
Constructeur ID | 3802 08 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D | 8 mm |
G | 15 mm |
L | 29.5 mm |