Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3802 06 00 Équerre égale Ø6mm

  • ERIKS:23216992
  • Fabricant:0820099288147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,59 €/ Unitéhors TVA

55,16 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3802
Constructeur ID
3802 06 00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
G
12 mm
L
26.5 mm