Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 12 17 Piquage droit mâle Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:12261416
  • Fabricant:0820099859118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,11 €/ Unitéhors TVA

93,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3801
Constructeur ID
3801 12 17
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
12 mm
F
21 mm
F1
9 mm
H
26.5 mm