Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 10 13 Piquage droit mâle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:12261413
  • Fabricant:0820099859088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,97 €/ Unitéhors TVA

60,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3801
Constructeur ID
3801 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
10 mm
F
19 mm
F1
7 mm
H
25 mm