Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 08 17 Piquage droit mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:12261412
  • Fabricant:0820099859071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,78 €/ Unitéhors TVA

48,13 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3801
Constructeur ID
3801 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
8 mm
F
21 mm
F1
6 mm
H
20 mm