31,10 €/ Unitéhors TVA
37,63 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3801 |
Constructeur ID | 3801 08 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 15 mm |
F1 | 5 mm |
H | 19 mm |