Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 06 10 Piquage droit mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:12261407
  • Fabricant:0820099288055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,82 €/ Unitéhors TVA

34,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3801
Constructeur ID
3801 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
18 mm