Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3800 10 00 Cartouche Ø10mm

  • ERIKS:23566405
  • Fabricant:820099287782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,67 €/ Unitéhors TVA

37,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3800
Constructeur ID
3800 10 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
10 mm
G
17.5 mm
G1
15 mm
H
24.5 mm
H1
14 mm
H2
10.5 mm
N
20 mm