20,09 €/ Unitéhors TVA
24,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3800 |
Constructeur ID | 3800 06 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Non |
D | 6 mm |
G | 12.1 mm |
G1 | 10 mm |
H | 19 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 13.5 mm |