Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 12 17 Equerre compacté à piquage mâle Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216985
  • Fabricant:0820099287492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 12 17
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
28.5 mm
J
15 mm
L
31 mm