Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 10 13 Equerre compacté à piquage mâle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216982
  • Fabricant:0820099287386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,26 €/ Unitéhors TVA

14,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 10 13
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
10 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
17.5 mm
H
27 mm
J
12 mm
L
29 mm