Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 17 Equerre compacté à piquage mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216981
  • Fabricant:0820099287355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,90 €/ Unitéhors TVA

19,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 08 17
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm