Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 08 13 Equerre compacté à piquage mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214284
  • Fabricant:0820099287324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 08 13
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
15 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
23.5 mm