Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 06 60 Equerre compacté à piquage mâle Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:23216979
  • Fabricant:0820099287249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 06 60
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 10x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
M10x1
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
19 mm
J
8 mm
L
21.5 mm