Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 06 13 Equerre compacté à piquage mâle Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214283
  • Fabricant:0820099287218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,58 €/ Unitéhors TVA

12,80 €TVA incluse

430 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 06 13
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
6 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
12 mm
H
19.5 mm
J
8 mm
L
21.5 mm