Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 56 Equerre compacté à piquage mâle Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23566389
  • Fabricant:820099287164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,84 €/ Unitéhors TVA

14,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 04 56
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 8x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
M8x1
D
4 mm
E
5 mm
F
11 mm
G
10 mm
H
18 mm
J
7 mm
L
18 mm