Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 52 Equerre compacté à piquage mâle Ø4mm x M6x1

  • ERIKS:23216978
  • Fabricant:0820099287102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

550 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 04 52
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 6x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
M6x1
D
4 mm
E
4.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
18 mm
J
7 mm
L
18 mm