9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3699 |
Constructeur ID | 3699 04 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 18 mm |
J | 7 mm |
L | 18 mm |