Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3699 04 13 Equerre compacté à piquage mâle Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23216976
  • Fabricant:0820099287010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3699
Constructeur ID
3699 04 13
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
4 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
10 mm
H
17.5 mm
J
7 mm
L
18 mm