Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3698 06 10 Té à piquage mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216969
  • Fabricant:0820099286556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3698
Constructeur ID
3698 06 10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Oui
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
31 mm
J
8 mm
L/2
21.5 mm