5,33 €/ Unitéhors TVA
6,45 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3681 |
Constructeur ID | 3681 04 19 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Non |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 2.5 mm |
G | 10 mm |
H | 16 mm |