Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 22 Piquage droit mâle Ø/8inc x NPT1/2

  • ERIKS:11606334
  • Fabricant:0820099285450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 60 22
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/2
D
3/8
F1
22 mm
F2
8 mm
H
24 mm