Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 18 Piquage droit mâle Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:11606333
  • Fabricant:0820099285399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,47 €/ Unitéhors TVA

15,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 60 18
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
NPT3/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
8 mm
H
23 mm
K
19.5 mm