Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 14 Piquage droit mâle Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:11606332
  • Fabricant:0820099285337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,40 €/ Unitéhors TVA

13,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 60 14
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/4
D
3/8
F1
18 mm
F2
7 mm
H
24 mm
K
19.5 mm