Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 56 14 Piquage droit mâle Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:11606329
  • Fabricant:0820099285214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3675
Constructeur ID
3675 56 14
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/4
D
1/4
F1
14 mm
F2
5 mm
H
17 mm
K
15 mm